Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 45J311 Gönye Freze Uçlarını Kilitle 45 Derece | AD6HGP

WESTWARD 45J311 Kilit Gönye Freze Uçları 45 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6HGP Modeli: 45J311
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
€58.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yönlendirici Bit
açı45 Dereceleri
Dia Kesme.2"
Kesme Uzunluğu7 / 8 "
Flüt Uzunluğu7 / 8 "
MalzemeKarbür Uçlu
Flüt Sayısı2
Uzunluk2 11 / 16 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1 13 / 16 "
Alt KategoriYönlendirici Bitine Katılma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8207703040
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAlt KategoriDia Kesme.Kesme UzunluğuFlüt UzunluğuMalzemeFlüt SayısıUzunlukSap UzunluğuÜcret
WESTWARD 45J314 Oluk Yönlendirici Bit 1-1/4 İnç Çap | AD6HGT 45J314Yönlendirici Bit Oluşturma1-1 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "Karbür Uçlu22.5 "1.625 "€36.79
WESTWARD 20KY43 Yönlendirici Bit Allloy Çelik / karbür 45 Derece | AF6VTW 20KY43freze Uçları1-31 / 32 "5 / 8 "5 / 8 "Alüminyum / Karbür43 13 / 32 "1 11 / 16 "€170.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 45J311 Kilit Gönye Freze Uçları 45 Derece
€58.76 / Adet