Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 21ML11 Havşa Açma 3 Kanal 82 Derece 1 İnç Hss | AB6GMB

WESTWARD 21ML11 Havşa 3 Ağızlı 82 Derece 1 İnç Hss

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6GMB Modeli: 21ML11
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
€28.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havşa
Vücut Çapı1"
Kesme Kapasitesi1"
BitişParlak
Dahil Edilen Açı82 Derece
MalzemeHSS
Flüt Sayısı3
Uzunluk2.75 "
Şaft Dia.1 / 2 "
Sap Uzunluğu1.25 "
TipTek uçlu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)2.79
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu8207904500
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelVücut ÇapıKesme KapasitesiUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
WESTWARD 21ML07 Havşa 3 Ağızlı 82 Derece 1/2 Hss | AB6GLX 21 ML071 / 2 "1 / 2 "2"1 / 4 "1"€15.62
WESTWARD 21ML08 Havşa 3 Ağızlı 82 Derece 3/8 Hss | AB6GLY 21 ML083 / 8 "3 / 8 "1.75 "1 / 4 "7 / 8 "€8.47
WESTWARD 21ML09 Havşa 3 Ağızlı 82 Derece 3/4 Hss | AB6GLZ 21 ML093 / 4 "3 / 4 "2.625 "1 / 2 "1.25 "€17.55
WESTWARD 21ML10 Havşa 3 Ağızlı 82 Derece 5/8 Hss | AB6GMA 21 ML105 / 8 "5 / 8 "2.25 "3 / 8 "1"€16.42
WESTWARD 21ML12 Havşa 3 Ağızlı 82 Derece 1/4 Hss | AB6GMC 21 ML121 / 4 "1 / 4 "1.5 "1 / 4 "-€7.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 21ML11 Havşa 3 Ağızlı 82 Derece 1 İnç Hss
€28.27 / Adet