Westward 21wl92 | Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 63mm 6pts | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 21WL92 Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 63mm 6pts | AB6LBP

WESTWARD 21WL92 Darbeli Soket 1 İnç Tahrik 63mm 6pts

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6LBP Modeli: 21WL92Çapraz Referans: 10E441
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
€76.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu1"
BitişFosfat
MalzemeKrom Molibden Alaşımlı Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk3 15 / 32 "
SAE veya Metrikmetrik
beden63mm
Soket DerinliğiStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.82
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSAE veya MetrikbedenSoket DerinliğiÜcret
WESTWARD 21WL76 Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 26mm 6pts | AB6LAX 21WL762.375 "metrik26mmStandart€40.62
WESTWARD 21WL82 Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 35mm 6pts | AB6LBD 21WL822.593metrik35mmStandart€42.34
WESTWARD 21WM15 Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 90mm 6pts | AB6LCN 21WM155 5 / 16 "metrik90mmDerin€751.75
WESTWARD 21WM16 Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 7/8 İnç 6pts | AB6LCP 21WM162.25 "SAE7 / 8 "Standart€40.31
WESTWARD 21WM17 Darbe Soketi 1 İnç Sürücü 15/16 İnç 6pts | AB6LCQ 21WM172.25 "SAE15 / 16 "Standart€33.93
WESTWARD 21WM20 Darbeli Soket 1 İnç Sürücü 1-1/8in 6pts | AB6LCU 21WM202.437 "SAE1.125 "Standart€42.13
WESTWARD 21WM21 Darbeli Soket 1 İnç Sürücü 1-3/16 İnç 6 puan | AB6LCV 21WM212.437 "SAE1.187 "Standart€43.75

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 21WL92 Darbeli Soket 1 İnç Tahrik 63mm 6pts
€76.01 / Adet