Westward 23x844 | Çift Balyoz Kıvılcım çıkarmayan 5 Lb 34.5 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 23X844 Çift Kızak Çekiç Kıvılcım Çıkarmaz 5 Lb 34.5 In | AB7PJX

WESTWARD 23X844 Çift Kızaklı Çekiç Kıvılcım Çıkarmaz 5 Lb 34.5 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB7PJX Model: 23X844
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
€425.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Park Etmeyen Kızak Çekiç
Yüz Çapı2"
Renk TaşıTuruncu / Gri
Kulp TasarımıErgonomik
Kolu MalzemeFiberglas
Kafa rengiDoğal (Madenden)
Kafa uzunluğu5.25 "
Baş MalzemesiBerilyum Bakır Alaşımı
Baş Ağırlığı5 lb
Kafa Genişliği2"
Uzunluk34.5 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.4
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)26.67
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8205206000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş AğırlığıYüz ÇapıRenk TaşıKafa GenişliğiUzunlukKulp TasarımıKolu MalzemeKafa rengiÜcret
WESTWARD 24Z029 Kıvılcım Çıkarmayan Balyoz 4 Lb 12 İnç Bakır | AB8ACZ 24Z0294 lb1.875 "Siyah1.875 "12 "Yok edilemezVulkanize Kauçuk ve ÇelikMerhaba Vis Orange€204.42
WESTWARD 24Z037 Kıvılcım Çıkarmayan Balyoz 8 Lb 24 İnç Bakır | AB8ADH 24Z0378 lb2.25 "Siyah2.25 "24 "Yok edilemezVulkanize Kauçuk ve ÇelikMerhaba Vis Orange€432.57
WESTWARD 24Z038 Kıvılcım Çıkarmayan Balyoz 14lb 30 İnç Bakır | AB8ADJ 24Z03814 lb2 11 / 16 "Siyah2 11 / 16 "30 "Yok edilemezVulkanize Kauçuk ve ÇelikMerhaba Vis Orange€754.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 23X844 Çift Kızaklı Çekiç Kıvılcım Çıkarmaz 5 Lb 34.5 In
€425.01 / Adet