Westward 24z029 | Kıvılcım Çıkarmayan Balyoz 4 Lb 12 İnç Bakır | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 24Z029 Kıvılcım Çıkarmayan Balyoz 4 Lb 12 İnç Bakır | AB8ACZ

WESTWARD 24Z029 Kıvılcım Çıkarmayan Balyoz 4 Lb 12 İnç Bakır

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ACZ Modeli: 24Z029

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€204.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Park Etmeyen Kızak Çekiç
Yüz Çapı1.875 "
Renk TaşıSiyah
Kulp TasarımıYok edilemez
Kolu MalzemeVulkanize Kauçuk ve Çelik
Kafa rengiMerhaba Vis Orange
Kafa uzunluğu4.5 "
Baş MalzemesiBakır
Baş Ağırlığı4 lb
Kafa Genişliği1.875 "
Uzunluk12 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.36
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)29.46
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu8205200000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş AğırlığıYüz ÇapıRenk TaşıKafa GenişliğiUzunlukKulp TasarımıKolu MalzemeKafa rengiÜcret
WESTWARD 23X844 Çift Kızak Çekiç Kıvılcım Çıkarmaz 5 Lb 34.5 In | AB7PJX 23X8445 lb2"Turuncu / Gri2"34.5 "ErgonomikFiberglasDoğal (Madenden)€383.41
WESTWARD 24Z037 Kıvılcım Çıkarmayan Balyoz 8 Lb 24 İnç Bakır | AB8ADH 24Z0378 lb2.25 "Siyah2.25 "24 "Yok edilemezVulkanize Kauçuk ve ÇelikMerhaba Vis Orange€432.57
WESTWARD 24Z038 Kıvılcım Çıkarmayan Balyoz 14lb 30 İnç Bakır | AB8ADJ 24Z03814 lb2 11 / 16 "Siyah2 11 / 16 "30 "Yok edilemezVulkanize Kauçuk ve ÇelikMerhaba Vis Orange€754.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 24Z029 Kıvılcım Çıkarmayan Balyoz 4 Lb 12 İnç Bakır
€204.42 / Adet