Westward 24z040 | Çapraz Pein Çekiç 3-1/2 Lb 16 İnç Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 24Z040 Cross Pein Hammer 3-1 / 2 Lb 16 İnç Çelik | AB8ADL

WESTWARD 24Z040 Çapraz Pein Hammer 3-1/2 Lb 16 İnç Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8ADL Modeli: 24Z040
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
€72.32 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz Pein Çekiç
Yüz Çapı1.875 "
Renk TaşıSiyah
Kulp TasarımıYok edilemez
Kolu MalzemeVulkanize Kauçuk ve Çelik
Kafa rengiMerhaba Vis Orange
Kafa uzunluğu4 15 / 16 "
Baş MalzemesiDövme Çelik
Baş Ağırlığı3-1 / 2 lb.
Kafa Genişliği1.875 "
Uzunluk16 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.43
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)39.62
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu8205200000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa GenişliğiYüz ÇapıRenk TaşıUzunlukKulp TasarımıKolu MalzemeKafa rengiKafa uzunluğuÜcret
WESTWARD 24Z039 Cross Pein Hammer 2-1 / 2 Lb 16 İnç Çelik | AB8ADK 24Z0391 11 / 16 "1 11 / 16 "Siyah16 "Yok edilemezVulkanize Kauçuk ve ÇelikMerhaba Vis Orange4.75 "€79.80
WESTWARD 6DWL6 Cross Pein Hammer Fiberglas 4 Lb | AE8LLR 6DWL61.75 "1.75 "Sarı14.5 "DüzFiberglasSiyah5.5 "€48.39
WESTWARD 6DWL7 Cross Pein Hammer Fiberglas 3 Lb | AE8LLT 6DWL71.5 "1.5 "Sarı14.5 "DüzFiberglasSiyah5"€48.35
WESTWARD 6DWL8 Cross Pein Hammer Fiberglas 2 Lb | AE8LLU 6DWL81.5 "1.5 "Sarı14.5 "DüzFiberglasSiyah4 5 / 16 "€37.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 24Z040 Çapraz Pein Hammer 3-1/2 Lb 16 İnç Çelik
€72.32 / Adet