Westward 6dwl7 | Çapraz Pein Çekiç Fiberglas 3 Lb | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 6DWL7 Cross Pein Hammer Fiberglas 3 Lb | AE8LLT

WESTWARD 6DWL7 Çapraz Çekiç Fiberglas 3 Lb

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8LLT Modeli: 6DWL7

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€48.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çapraz Pein Çekiç
Yüz Çapı1.5 "
Renk TaşıSarı
Kulp TasarımıDüz
Kolu MalzemeFiberglas
Kafa rengiSiyah
Kafa uzunluğu5"
Baş MalzemesiDövme Çelik
Baş Ağırlığı3 lb
Kafa Genişliği1.5 "
Uzunluk14.5 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.58
Gemi yüksekliği (cm)4.5
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8205203000
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKafa GenişliğiYüz ÇapıRenk TaşıUzunlukKulp TasarımıKolu MalzemeKafa rengiKafa uzunluğuÜcret
WESTWARD 24Z039 Cross Pein Hammer 2-1 / 2 Lb 16 İnç Çelik | AB8ADK 24Z0391 11 / 16 "1 11 / 16 "Siyah16 "Yok edilemezVulkanize Kauçuk ve ÇelikMerhaba Vis Orange4.75 "€79.80
WESTWARD 24Z040 Cross Pein Hammer 3-1 / 2 Lb 16 İnç Çelik | AB8ADL 24Z0401.875 "1.875 "Siyah16 "Yok edilemezVulkanize Kauçuk ve ÇelikMerhaba Vis Orange4 15 / 16 "€72.32
WESTWARD 6DWL6 Cross Pein Hammer Fiberglas 4 Lb | AE8LLR 6DWL61.75 "1.75 "Sarı14.5 "DüzFiberglasSiyah5.5 "€48.39
WESTWARD 6DWL8 Cross Pein Hammer Fiberglas 2 Lb | AE8LLU 6DWL81.5 "1.5 "Sarı14.5 "DüzFiberglasSiyah4 5 / 16 "€37.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 6DWL7 Çapraz Çekiç Fiberglas 3 Lb
€48.35 / Adet