Westward 29ad40 | Dijital Kumpas Elektronik 0 - 12 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 29AD40 Dijital Kumpas Elektroniği 0 ila 12 In | AB8THL

WESTWARD 29AD40 Dijital Kaliper Elektronik 0 - 12 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8THL Modeli: 29AD40
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
€502.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+dijital Kumpas
doğruluk0.0015 "/ 0.03 mm
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
davaPlastik
Çene Derinliği2.36 "
MalzemePaslanmaz çelik
Aralık0 - 12"/0 - 300 mm
çözüm0.0005 "/ 0.01 mm
SPC ÇıkışıEvet

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.74
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)42.16
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSPC ÇıkışıdoğrulukdavaIP RatingÇene DerinliğiMalzemeAralıkçözümÜcret
WESTWARD 1AAU4 Dijital Kumpas 0-6 İnç 1.5 İnç Derin Çene | AA8UBW 1AAU4Yok hayır0.001 "/ 0.02 mmKalıplı Plastik-1.5 "Paslanmaz çelik0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 / 0.01 mm "€174.58
WESTWARD 29AD36 Sayısal Kumpas Kesirli 0 - 6 In | AB8THG 29AD36Yok hayır0.0015 "/ 0.03 mmPlastik-1.57 "Paslanmaz çelik0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths€131.62
WESTWARD 29AD37 Dijital Kumpas Standardı 0 ila 8 In | AB8THH 29AD37Yok hayır0.0015 "/ 0.03 mmPlastik-1.97 "Paslanmaz çelik0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€287.82
WESTWARD 29AD39 Dijital Kumpas Elektronik 0 - 18 In | AB8THK 29AD39Evet0.002 "/ 0.04 mmPlastik-3.54 "Paslanmaz çelik0 - 18"/0 - 450 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,041.13
WESTWARD 29AD41 Dijital Kumpas Elektronik 0 - 8 In | AB8THM 29AD41Evet0.0015 "/ 0.03 mmPlastik-1.97 "Paslanmaz çelik0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€270.91
WESTWARD 2YNC6 Dijital Kumpas Fraksiyonel Polipropilen 6 In | AC4DBA 2YNC6Yok hayır+/- 0.008 "Vinil Kılıf541.19 "polikarbonat0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€30.79
WESTWARD 2YNC7 Elektronik Dijital Kumpas 8 In / 200mm | AC4DBB 2YNC7Yok hayır+/-0.0015"/0.02 mmKalıplı542"Paslanmaz çelik0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€300.62

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 29AD40 Dijital Kaliper Elektronik 0 - 12 In
€502.82 / Adet