<span Class='notranslate'>Westward </span> 2ync7 | Electronic Digital Caliper 8 In/200mm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 2YNC7 Elektronik Dijital Kumpas 8 In / 200mm | AC4DBB

WESTWARD 2YNC7 Electronic Digital Caliper 8 In/200mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4DBB Modeli: 2YNC7
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
€300.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+dijital Kumpas
doğruluk+/-0.0015"/0.02 mm
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
davaKalıplı
IP Rating54
Çene Derinliği2"
MalzemePaslanmaz çelik
Aralık0 - 8"/0 - 200 mm
çözüm0.0005 "/ 0.01 mm
SPC ÇıkışıYok hayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSPC ÇıkışıdoğrulukdavaIP RatingÇene DerinliğiMalzemeAralıkçözümÜcret
WESTWARD 1AAU4 Dijital Kumpas 0-6 İnç 1.5 İnç Derin Çene | AA8UBW 1AAU4Yok hayır0.001 "/ 0.02 mmKalıplı Plastik-1.5 "Paslanmaz çelik0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 / 0.01 mm "€174.58
WESTWARD 29AD36 Sayısal Kumpas Kesirli 0 - 6 In | AB8THG 29AD36Yok hayır0.0015 "/ 0.03 mmPlastik-1.57 "Paslanmaz çelik0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/0.01mm/1/64ths€131.62
WESTWARD 29AD37 Dijital Kumpas Standardı 0 ila 8 In | AB8THH 29AD37Yok hayır0.0015 "/ 0.03 mmPlastik-1.97 "Paslanmaz çelik0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€287.82
WESTWARD 29AD39 Dijital Kumpas Elektronik 0 - 18 In | AB8THK 29AD39Evet0.002 "/ 0.04 mmPlastik-3.54 "Paslanmaz çelik0 - 18"/0 - 450 mm0.0005 "/ 0.01 mm€1,041.13
WESTWARD 29AD40 Dijital Kumpas Elektroniği 0 ila 12 In | AB8THL 29AD40Evet0.0015 "/ 0.03 mmPlastik-2.36 "Paslanmaz çelik0 - 12"/0 - 300 mm0.0005 "/ 0.01 mm€502.82
WESTWARD 29AD41 Dijital Kumpas Elektronik 0 - 8 In | AB8THM 29AD41Evet0.0015 "/ 0.03 mmPlastik-1.97 "Paslanmaz çelik0 - 8"/0 - 200 mm0.0005 "/ 0.01 mm€270.91
WESTWARD 2YNC6 Dijital Kumpas Fraksiyonel Polipropilen 6 In | AC4DBA 2YNC6Yok hayır+/- 0.008 "Vinil Kılıf541.19 "polikarbonat0 - 6"/0 - 150 mm0.0005 "/ 0.01 mm€30.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 2YNC7 Electronic Digital Caliper 8 In/200mm
€300.62 / Adet