Westward 29vx15 | Bi-Metal Delik Testere Sanayi Seti 15 Parça | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 29VX15 Bi-metal Delik Testere Sanayi Seti 15 Adet. | AF9EQQ

WESTWARD 29VX15 Bi-metal Delik Testere Sanayi Seti 15 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9EQQ Modeli: 29VX15

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€62.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bakım Delik Testere Seti
Çardak TasarımıDahil Değil
Maks. Kesme derinliği1.5 "
Parça sayısı15
Pilot Matkap Boyutu1/4 "çap x 4" U
Adım StiliDeğişken Adım ve Pozitif Tırmık
Testere Ölçüleri Aralığı3 / 4 "ila 3"
Şaft Boyutu7/16 "Hex
İnç başına diş4/6
Konu Boyutu1/2-20 and 5/8-18
Diş malzemesibi metal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.14
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)33.53
Gemi genişliği (cm)19.81
HS kodu8202990000

Ürün Detayı:

  • Yedek Çardak No.:No. 29VU99 veya 29VX02
  • ,
  • Yedek Pilot Matkap No.:No. 29VU93
  • ,
  • Dahil Olan Testere Boyutları: 3/4 ", 7/8", 1 ", 1-1 / 4", 1-3 / 8 ", 1-1 / 2", 1-3 / 4 ", 2", 2- 1/4 ", 2-1 / 2" ve 3 "

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Parça sayısıÜcret
WESTWARD 29VX18 Bi-metal Delik Testeresi Elektrik Kiti 8 Prç. | AF9EQU 29VX18Elektrikçiler Delik Testere Seti8€32.48

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 29VX15 Bi-metal Delik Testere Sanayi Seti 15 Parça
€62.72 / Adet