Batıya doğru 29vx18 | Bi-Metal Delik Testere Elektrik Kiti 8 Parça | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 29VX18 Bi-metal Delik Testeresi Elektrik Kiti 8 Prç. | AF9EQU

WESTWARD 29VX18 Bi-metal Panç Elektrik Kiti 8 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9EQU Modeli: 29VX18
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
€32.48 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektrikçiler Delik Testere Seti
Çardak TasarımıDahil Değil
Maks. Kesme derinliği1.5 "
Parça sayısı8
Pilot Matkap Boyutu1/4 "çap x 4" U
Adım StiliDeğişken Adım ve Pozitif Tırmık
Testere Ölçüleri Aralığı7/8" to 2-1/2"
Şaft Boyutu7/16 "Hex
İnç başına diş4/6
Konu Boyutu1/2-20 and 5/8-18
Diş malzemesibi metal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.24
Gemi yüksekliği (cm)7.49
Gemi uzunluğu (cm)24.99
Gemi genişliği (cm)19.99
HS kodu8202990000

Ürün Detayı:

  • Yedek Çardak No.:No. 29VU99 veya 29VX02
  • ,
  • Yedek Pilot Matkap No.:No. 29VU93
  • ,
  • Dahil Olan Testere Boyutları: 7/8 ", 1-1 / 8", 1-3 / 8 ", 1-3 / 4", 2 "ve 2-1 / 2"

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Parça sayısıÜcret
WESTWARD 29VX15 Bi-metal Delik Testere Sanayi Seti 15 Adet. | AF9EQQ 29VX15Bakım Delik Testere Seti15€62.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 29VX18 Bi-metal Panç Elektrik Kiti 8 Parça
€32.48 / Adet