Westward 29vx22 | Bi-metal Delik Testere Yardımcı Kiti 8 Parça | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 29VX22 Bi-Metal Delik Testere Kullanım Kiti 8 adet. | AF9EQY

WESTWARD 29VX22 Bi-Metal Delik Testere Yardımcı Kiti 8 adet.

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9EQY Modeli: 29VX22
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
€30.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Genel Amaçlı Delik Testere Seti
Çardak TasarımıDahil Değil
Maks. Kesme derinliği1.5 "
Parça sayısı8
Pilot Matkap Boyutu1/4 "çap x 4" L ve 1/4 "çap x 3" L
Adım StiliDeğişken Adım ve Pozitif Tırmık
Testere Ölçüleri Aralığı3/4" to 2-1/2"
Şaft Boyutu3/8 "Hex ve 7/16" Hex
İnç başına diş4/6
Konu Boyutu1/2-20 and 5/8-18
Diş malzemesibi metal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.1
Gemi yüksekliği (cm)7.11
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu8202990000

Ürün Detayı:

  • Yedek Çardak No.:No. 29VU96 veya 29VX02
  • ,
  • Yedek Pilot Matkap No.:No. 29VX08, 29VU93
  • ,
  • Dahil Olan Testere Boyutları: 3/4 ", 7/8", 1-1 / 8 ", 1-1 / 2", 1-3 / 4 "ve 2-1 / 2"

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Kesme derinliğiParça sayısıŞaft BoyutuKonu BoyutuÜcret
WESTWARD 1VXK4 Delik Testere Seti Bimetal 3/4 ila 4.5 İnç 19 Adet | AB3XUD 1VXK41-1 / 2 "191/4 "Hex ve 7/16" Hex1/2-20 And 5/8-18"€325.61
WESTWARD 29VX17 Bi-Metal Delik Testere Seti 25 adet. | AF9EQT 29VX171.5 "253/8 "Hex ve 7/16" Hex1/2-20 and 5/8-18€261.58
WESTWARD 29VX23 Bi-Metal Delik Testere Seti 15 PC | AF9EQZ 29VX231.5 "15--€240.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 29VX22 Bi-Metal Delik Testere Yardımcı Kiti 8 adet.
€30.36 / Adet