Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 2AJG9 Soğuk Keski, 6 İnç, Krom Vanadyum Çelik | AB8YNP

WESTWARD 2AJG9 Cold Chisel, 6 Inch, Chrome Vanadium Steel

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8YNP Modeli: 2AJG9
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
€8.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soğuk keski
Büyü7 / 16 "
uzunluk6"
MalzemeSiyah Oksit Kaplama ile Krom Vanadyum Çelik
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Ipucu boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8205595510
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Industrial grade cold chisel suitable for cutting steel, bronze, wrought & cast iron, brass, aluminium and copper workpieces for metalworking and maintenance applications
  • Chrome vanadium steel construction offers maximum wear & tear resistance with high strength and durability
  • Black oxide finish for abrasion resistance and withstanding harsh industrial liquids & chemicals

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBüyüuzunlukMalzemeIpucu boyutuÜcret
WESTWARD 2AJG6 Soğuk Keski 1/4 İnç x 5 İnç | AB8YNL 2AJG61 / 4 "5"Siyah Oksit Kaplama ile Krom Vanadyum Çelik1 / 4 "€2.82
WESTWARD 2AJG7 Soğuk Keski 5/16 İnç x 5 İnç | AB8YNM 2AJG71 / 4 "5"Siyah Oksit Kaplama ile Krom Vanadyum Çelik5 / 16 "€2.59
WESTWARD 2AJG8 Soğuk Keski 3/8 İnç x 5-1 / 2 İnç | AB8YNN 2AJG85 / 16 "5.5 "Siyah Oksit Kaplama ile Krom Vanadyum Çelik3 / 8 "€3.47
WESTWARD 2AJH1 Soğuk Keski 5/8 İnç x 6-1 / 2 İnç | AB8YNQ 2AJH11 / 2 "6.5 "Siyah Oksit Kaplama ile Krom Vanadyum Çelik5 / 8 "€5.42
WESTWARD 2AJH2 Soğuk Keski 3/4 İnç x 7 İnç | AB8YNR 2AJH219 / 32 "7"Siyah Oksit Kaplama ile Krom Vanadyum Çelik3 / 4 "€5.43
WESTWARD 2AJH3 Soğuk Keski 7/8 İnç x 7-1 / 2 İnç | AB8YNT 2AJH323 / 32 "7.5 "Siyah Oksit Kaplama ile Krom Vanadyum Çelik7 / 8 "€7.80
WESTWARD 2AJH4 Soğuk Keski 1 İnç x 8 İnç | AB8YNU 2AJH43 / 4 "8"Siyah Oksit Kaplama ile Krom Vanadyum Çelik1"€13.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 2AJG9 Cold Chisel, 6 Inch, Chrome Vanadium Steel
€8.90 / Adet