Westward 2can6 | Basınç Tahliyeli Takviye Vanası | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 2CAN6 Basınç Tahliyeli Destek Vanası | AB9DGN

WESTWARD 2CAN6 Basınç Tahliyeli Takviye Vanası

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9DGN Modeli: 2CAN6
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
€170.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gres Kontrol Vanası
Uzantı Türü6 "Çelik
Giriş1/4 "(F) NPT
Maks. Basınç10,000 psi
Çıkış1/8 "(F) NPT
çalışma Basıncı6000 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.84
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8481302090
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGirişİşletme basıncıÇıkışÜcret
WESTWARD 21EM12 Gres Kontrol Vanası 10000 Psi | AB6GAA 21EM121/8 "NPT (F)10,000 PSI1/8 "NPT (F)€159.26
WESTWARD 21EM13 Gres Kontrol Vanası 7500 Psi | AB6GAB 21EM131/8 "NPT (F)7500 PSI1/8 "NPT (F)€119.04

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 2CAN6 Basınç Tahliyeli Takviye Vanası
€170.23 / Adet