Westward 2cyd2 | Altıgen Anahtar Seti 2 - 10mm T-kollu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 2CYD2 Altıgen Anahtar Seti 2 - 10mm T-kolu | AB9GBH

WESTWARD 2CYD2 Altıgen Anahtar Seti 2 - 10mm T-kollu

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9GBH Modeli: 2CYD2
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
€58.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Anahtar Seti
Kol uzunluğu3.12 "5.36 için"
Blade MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
BitişSiyah
Kolu MalzemePolipropilen ve Termoplastik Kauçuk
Kolu tipiT-Kulp
Ölçüm Tipimetrik
Parça sayısı8
Beden KoduM5
Dahil Boyutlar2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.29
Gemi yüksekliği (cm)31.24
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)25.65
HS kodu8204110060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDahil BoyutlarKol uzunluğuKol tipiBitişKolu MalzemeKolu tipiÖlçüm TipiParça sayısıÜcret
WESTWARD 2CYB7 Altıgen Anahtar Seti 5/64 - 1/4 İnç Katlanabilir | AB9GAV 2CYB75/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"1.92 "3.1 için"kısakromAlüminyum alaşımSarmakSAE9€16.31
WESTWARD 2CYB8 Alyan Anahtar Takımı 1.5 - 8mm Katlanabilir | AB9GAW 2CYB81.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8mm2.17 "3.2 için"kısakromAlüminyum alaşımSarmakmetrik8€15.58
WESTWARD 2CYB9 Altıgen Anahtar Takımı 1.5 - 10mm L-şekilli Kısa | AB9GAX 2CYB91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.69 "4.4 için"kısaSiyahKrom Vanadyum ÇeliğiL-Şekillimetrik9€14.78
WESTWARD 2CYC1 Altıgen Anahtar Takımı 1/4 - 3/8 İnç L-şekilli Kısa | AB9GAY 2CYC10.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.555 "4.34 için"kısaSiyahKrom Vanadyum ÇeliğiL-ŞekilliSAE13€16.17
WESTWARD 2CYC2 Altıgen Anahtar Takımı 1.5 - 10mm L-şekilli Uzun | AB9GAZ 2CYC21.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.99 "6.69 için"UzunSiyahKrom Vanadyum ÇeliğiL-Şekillimetrik9€21.70
WESTWARD 2CYC3 Alyan Anahtar Takımı 1/4 - 3/8 İnç L-şekilli Uzun | AB9GBA 2CYC30.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.74 "6.84 için"UzunSiyahKrom Vanadyum ÇeliğiL-ŞekilliSAE13€17.30
WESTWARD 2CYC4 Altıgen Anahtar Takımı 0.05 - 3/8 İnç 1.5 - 10mm | AB9GBB 2CYC40.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.74 "6.84 için"UzunSiyahKrom Vanadyum ÇeliğiL-ŞekilliSAE / Metrik22€33.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 2CYD2 Altıgen Anahtar Seti 2 - 10mm T-kollu
€58.72 / Adet