<span Class='notranslate'>Westward </span> 2fdl1 | Inflator Gauge 5 To 120 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 2FDL1 Şişirme Ölçer 5 ila 120 Psi | AB9UPQ

WESTWARD 2FDL1 Inflator Gauge 5 To 120 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9UPQ Model: 2FDL1
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
€81.44 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Şişirme Ölçer
Aralık5 - 120 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.63
Gemi yüksekliği (cm)30.73
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkÜcret
WESTWARD 2HKX1 Şişirme Ölçer 20 - 90 Psi | AC2BZB 2HKX120 - 90 psi€71.37
WESTWARD 2HKX3 Şişirme Ölçer 10 ila 120 Psi | AC2BZD 2HKX310 - 120 psi€113.57
WESTWARD 2HKX4 Şişirme Ölçer 0 - 220 Psi | AC2BZE 2HKX40 - 220 psi€68.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 2FDL1 Inflator Gauge 5 To 120 Psi
€81.44 / Adet