Batıya doğru 2lxh7 | El Tapası Karbon Çelik 5/8-11 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 2LXH7 El Musluk Tapası Karbon Çelik 5 / 8-11 | AC2PYD

WESTWARD 2LXH7 El Musluk Fişi Karbon Çelik 5/8-11

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2PYD Modeli: 2LXH7
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
€9.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+El Dokunun
Bitişkaplanmamış
MalzemeYüksek Karbonlu Çelik
Flüt Sayısı4
Uzunluk3 13 / 16 "
Zift11
Adım Çapı LimitleriH5
Şaft Dia.0.48 "
beden5 / 8 "
Stil'e dokununfiş
Konu YönüSağ el
iplik uzunluğu1 13 / 16 "
Konu TürüUNC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8207406000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeliplik uzunluğuFlüt SayısıUzunlukKonu TürüZiftAdım Çapı LimitleriŞaft Dia.bedenÜcret
WESTWARD 2LXD4 El Musluğu Konik Karbon Çelik # 10-24 | AC2PWL 2LXD47 / 8 "32.375 "UNC24H30.194 "#10€3.07
WESTWARD 2LXG2 El Musluk Tapası Karbon Çelik # 10-32 | AC2PXN 2LXG27 / 8 "32.375 "UNF32H30.194 "#10€5.43
WESTWARD 2LXG4 El Musluğu Tapası Karbon Çelik 1/4-20 | AC2PXQ 2LXG41"32.5 "UNC20H50.255 "1 / 4 "€4.96
WESTWARD 2LXG6 El Musluk Tapası Karbon Çelik 5 / 16-18 | AC2PXT 2LXG61.125 "42 23 / 32 "UNC18H50.318 "5 / 16 "€6.35
WESTWARD 2LXH3 El Musluk Tapası Karbon Çelik 1 / 2-13 | AC2PXZ 2LXH31 21 / 32 "43.375 "UNC13H50.367 "1 / 2 "€8.62
WESTWARD 2LXH9 El Tapası Karbon Çelik 3/4-10 | AC2PYF 2LXH92"44.25 "UNC10H50.59 "3 / 4 "€20.23
WESTWARD 2LXJ4 El Tapası Karbon Çelik -1 8 | AC2PYK 2LXJ42.5 "45.125 "UNC8H40.8 "1"€17.02

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 2LXH7 El Musluk Fişi Karbon Çelik 5/8-11
€9.87 / Adet