WESTWARD High Carbon Steel Hand Tap, Uncoated Finish
stil | Model | iplik uzunluğu | Flüt Sayısı | Uzunluk | Konu Türü | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2LXH7 | 1 13 / 16 " | 4 | 3 13 / 16 " | UNC | 11 | H5 | 0.48 " | 5 / 8 " | €9.87 | |
A | 2LXH3 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | UNC | 13 | H5 | 0.367 " | 1 / 2 " | €8.62 | |
A | 2LXP7 | 1 21 / 32 " | 4 | 3.375 " | Kaba | 1.75mm | D6 | 0.367 " | M12 | €6.26 | |
B | 2LXG4 | 1" | 3 | 2.5 " | UNC | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | €4.96 | |
A | 2LXK3 | 1" | 3 | 2.5 " | UNC | 20 | H5 | 0.255 " | 1 / 4 " | €3.64 | |
A | 2LXN8 | 1.25 " | 4 | 2 15 / 16 " | İnce | 1.00mm | D6 | 0.381 " | M10 | €3.86 | |
B | 2LXG6 | 1.125 " | 4 | 2 23 / 32 " | UNC | 18 | H5 | 0.318 " | 5 / 16 " | €6.35 | |
A | 2LXH9 | 2" | 4 | 4.25 " | UNC | 10 | H5 | 0.59 " | 3 / 4 " | €20.23 | |
A | 2LXJ4 | 2.5 " | 4 | 5.125 " | UNC | 8 | H4 | 0.8 " | 1" | €17.02 | |
A | 2LXJ5 | 2.5 " | 4 | 5.125 " | UNS | 14 | H4 | 0.8 " | 1" | €16.88 | |
C | 2LXD4 | 7 / 8 " | 3 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | €3.07 | |
C | 2LXG2 | 7 / 8 " | 3 | 2.375 " | UNF | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | €5.43 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Analog Panel Metre
- Bahçe Aletleri ve Kürek Kolları
- Devre Test Cihazları
- Toprak Test Cihazı Aksesuarları
- Kurşun Hortumlar
- Otomotiv Bakım Araçları
- Akış Kontrol Vanaları
- Solenoid Valfler ve Bobinler
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Elektrikli Proses Isıtıcıları ve Aksesuarları
- TE-CO Sert Çene Seti 6 Inch
- LITHONIA LIGHTING Led Park Garaj Işığı 5000k, 37W
- OSBORN Boya Fırçası
- DIXON Çek Vanalar
- LEESON Dik Açı Serisi, Redüktörlü Motorlar, Trifaze, TEFC 230V
- WRIGHT TOOL 1/4 İnç Sürücü Yenileme Kitleri
- Cementex USA Tornavida Setleri
- LABCONCO Doku Ekran Kitleri
- INGERSOLL-RAND Kavramalar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, XDSS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler