Westward 2rup5 | Vida Çıkarıcı Spiral Flüt Boyutu #7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 2RUP5 Vida Çıkarıcı Spiral Kanal Boyut # 7 | AC3DUP

WESTWARD 2RUP5 Vida Çıkarıcı Spiral Yiv Boyu #7

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3DUP Modeli: 2RUP5
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
€29.40 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vida Çıkarıcı
Matkap Boyutu17 / 32 "
Boru Çıkarma İçin1/2
Saplamaları, Cıvataları, Vidaları Çıkarmak İçin1 - 1 3 / 8 arasında
Büyük Uç Dia.25 / 32 "
MalzemeKarbon çelik
Uzunluk4.125 "
beden#7
Küçük Uç Dia.1 / 2 "
Konik Uzunluk (In.)2-1 / 4
TipSpiral Flüt

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMatkap BoyutuBüyük Uç Dia.UzunlukbedenKüçük Uç Dia.Ücret
WESTWARD 2RUL8 Vida Çıkarıcı Spiral Kanal Boyut # 1 | AC3DUH 2 RUL85 / 64 "5 / 32 "2"#11 / 16 "€4.20
WESTWARD 2RUL9 Vida Çıkarıcı Spiral Kanal Boyut # 2 | AC3DUJ 2 RUL97 / 64 "3 / 16 "2.375 "#21 / 12 "€5.12
WESTWARD 2RUP1 Vida Çıkarıcı Spiral Kanal Boyut # 3 | AC3DUK 2RUP15 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "€6.43
WESTWARD 2RUP2 Vida Çıkarıcı Spiral Kanal Boyut # 4 | AC3DUL 2RUP21 / 4 "5 / 16 "3"#43 / 16 "€6.98
WESTWARD 2RUP3 Vida Çıkarıcı Spiral Kanal Boyut # 5 | AC3DUM 2RUP317 / 64 "7 / 16 "3.375 "#51 / 4 "€8.86
WESTWARD 2RUP4 Vida Çıkarıcı Spiral Kanal Boyut # 6 | AC3DUN 2RUP413 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "€17.19
WESTWARD 2RUP6 Vida Çıkarıcı Spiral Kanal Boyut # 8 | AC3DUQ 2RUP613 / 16 "1-1 / 32 "4.125 "#83 / 4 "€36.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 2RUP5 Vida Çıkarıcı Spiral Yiv Boyu #7
€29.40 / Adet