Westward 2rul9 | Vida Çıkarıcı Spiral Flüt Boyutu #2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 2RUL9 Vida Çıkarıcı Spiral Kanal Boyut # 2 | AC3DUJ

WESTWARD 2RUL9 Vida Çıkarıcı Spiral Flüt Boyutu #2

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3DUJ Modeli: 2RUL9

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€5.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vida Çıkarıcı
Matkap Boyutu7 / 64 "
Saplamaları, Cıvataları, Vidaları Çıkarmak İçin1 / 4, 5 / 16'e
Büyük Uç Dia.3 / 16 "
MalzemeKarbon çelik
Uzunluk2.375 "
beden#2
Küçük Uç Dia.1 / 12 "
Konik Uzunluk (In.)3/4
TipSpiral Flüt

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)1.27
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMatkap BoyutuBüyük Uç Dia.UzunlukbedenKüçük Uç Dia.Ücret
WESTWARD 2RUL8 Vida Çıkarıcı Spiral Kanal Boyut # 1 | AC3DUH 2 RUL85 / 64 "5 / 32 "2"#11 / 16 "€4.20
WESTWARD 2RUP1 Vida Çıkarıcı Spiral Kanal Boyut # 3 | AC3DUK 2RUP15 / 32 "1 / 4 "2.75 "#31 / 8 "€6.43
WESTWARD 2RUP2 Vida Çıkarıcı Spiral Kanal Boyut # 4 | AC3DUL 2RUP21 / 4 "5 / 16 "3"#43 / 16 "€6.98
WESTWARD 2RUP3 Vida Çıkarıcı Spiral Kanal Boyut # 5 | AC3DUM 2RUP317 / 64 "7 / 16 "3.375 "#51 / 4 "€8.86
WESTWARD 2RUP4 Vida Çıkarıcı Spiral Kanal Boyut # 6 | AC3DUN 2RUP413 / 32 "19 / 32 "3.75 "#63 / 8 "€17.19
WESTWARD 2RUP5 Vida Çıkarıcı Spiral Kanal Boyut # 7 | AC3DUP 2RUP517 / 32 "25 / 32 "4.125 "#71 / 2 "€29.40
WESTWARD 2RUP6 Vida Çıkarıcı Spiral Kanal Boyut # 8 | AC3DUQ 2RUP613 / 16 "1-1 / 32 "4.125 "#83 / 4 "€36.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 2RUL9 Vida Çıkarıcı Spiral Flüt Boyutu #2
€5.12 / Adet