WESTWARD 2VAH3 Manyetik Süpürücü Askılı Tip 78 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Manyetik Süpürge |
Çap | 1.75 " |
Genişletilmiş Uzunluk | 1.75 " |
uzunluk | 78 " |
Malzeme | Alüminyum Gövdeye Yerleştirilen Seramik Mıknatıslar |
Çalışma | Forklift veya Araç Tamponundan Manyetik Süpürge Asın, Kirlenmiş Tüm Alanları Süpürün, Mıknatısı Eldivenle Temizleyin veya Havlu |
Alış Süresi | 78 " |
Çekme Kapasitesi | 400 lb |
Yüzey Boyutu | 78 "5 x" |
Tip | Asmak Tipi |
genişlik | 5" |
Gemi ağırlığı (kg) | 36 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 204.47 |
Gemi genişliği (cm) | 16.51 |
HS kodu | 8505193000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tekerlek tipi | Genişletilmiş Uzunluk | uzunluk | genişlik | Malzeme | Çalışma | Çekme Kapasitesi | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VTY1 | Plastik Göbekli Katı Lastik Lastikler | 42 " | 13 " | 2" | - | - | 35 lb | - | €70.00 | ||
1VTY3 | - | 42 " | 18 " | 2" | - | - | 35 lb | - | €55.82 | ||
2VAH1 | - | 1.75 " | 36 " | 5" | Alüminyum Gövdeye Yerleştirilen Seramik Mıknatıslar | Forklift veya Araç Tamponundan Manyetik Süpürge Asın, Kirlenmiş Tüm Alanları Süpürün, Mıknatısı Eldivenle Temizleyin veya Havlu | 200 lb | Asmak Tipi | €458.21 | ||
2VAH2 | - | 1.75 " | 48 " | 5" | Alüminyum Gövdeye Yerleştirilen Seramik Mıknatıslar | Forklift veya Araç Tamponundan Manyetik Süpürge Asın, Kirlenmiş Tüm Alanları Süpürün, Mıknatısı Eldivenle Temizleyin veya Havlu | 275 lb | Asmak Tipi | €473.24 | ||
2VAH4 | - | 1.75 " | 84 " | 5" | Alüminyum Gövdeye Yerleştirilen Seramik Mıknatıslar | Forklift veya Araç Tamponundan Manyetik Süpürge Asın, Kirlenmiş Tüm Alanları Süpürün, Mıknatısı Eldivenle Temizleyin veya Havlu | 425 lb | Asmak Tipi | €1,039.78 | TEKLİF TALEBİ
| |
4YCK5 | Plastik Göbek | 41 " | 24 " | 15.125 " | Nervürlü Alüminyum Şaft | Yere Yatan Her Metalik Eşyayı Veya Yedek Parçayı Tek Tek Çekmeden Çekebilen Manyetik Cihaz | 13-1 / 4 lb. | w / Tekerlekler ve Yayın | €128.66 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00