Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 2YNK2 Krom Flex Mag Seti | AC4DCV

WESTWARD 2YNK2 Krom Esnek Mag Seti

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4DCV Modeli: 2YNK2
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
€258.80 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Göstergeli Esnek Manyetik Taban
Geri TipiTemmuz
Temel Boyut2 5/8 x 2 1/4 x 2 "
Rulman TipiSade
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Temas Noktası Dia.1 / 8 "
Dial RenkBeyaz
Arama Okuma0-100
BitişKrom / Mavi
Mezuniyetler0.001 "
Manyetik çekme110 lb
Aralık0 ila 1 "
Devir Başına Aralık0.100 "
OkumaSürekli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.03
Gemi yüksekliği (cm)17.27
Gemi uzunluğu (cm)29.72
Gemi genişliği (cm)8.38
HS kodu9031808085
Menşe ÜlkesiCN

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 2YNK2 Krom Esnek Mag Seti
€258.80 / Adet