Batıya doğru 30pa98 | Kavisli Burun Pensesi Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 30PA98 Eğri Burun Pensesi Çelik | AF9NZH

WESTWARD 30PA98 Kavisli Kargaburun Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF9NZH Modeli: 30PA98
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
€36.72 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eğri Burun Pensesi
Kesme Kapasitesi / MalzemesiBelirtilmemiş
Keskin kenarYok hayır
Renk TaşıMavi
Kolu tipiDaldırılmış
Çene Bükme0 Dereceleri
Çene Uzunluğu1 7 / 64 "
Çene Genişliği7 / 16 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma1-61 / 64 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk4 5 / 16 "
Geri çekme yayıEvet
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği7 / 64 "
Voltaj derecesiHayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu8203206030

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTether YetenekliKesme Kapasitesi / Malzemesi+Uç GenişliğiÇene UzunluğuÇene GenişliğiMaks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukÜcret
WESTWARD 1UKK4 Uzun Burun Pense 6-1 / 2 2-3 / 8 Çene | AB3NLL 1UKK4Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)1/16 ", 1241 MPABükülmüş Uzun Burun Pensesi3 / 16 "2.375 "3 / 8 "2.25 "6.5 "€20.42
WESTWARD 1UKK7 Uzun Burun Pense 10-7 / 8 4-1 / 8 Çene | AB3NLP 1UKK7Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)BelirtilmemişBükülmüş Uzun Burun Pensesi5 / 32 "4.125 "3 / 8 "2-1 / 16 "10.875 "€35.58

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 30PA98 Kavisli Kargaburun Çelik
€36.72 / Adet