Batıya doğru 1ukk4 | Uzun Kargaburun 6-1/2 2-3/8 Çeneli | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 1UKK4 Uzun Burun Pense 6-1 / 2 2-3 / 8 Çene | AB3NLL

WESTWARD 1UKK4 Uzun Burun Pense 6-1/2 2-3/8 Çene

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3NLL Modeli: 1UKK4
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
€20.42 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bükülmüş Uzun Burun Pensesi
Kesme Kapasitesi / Malzemesi1/16 ", 1241 MPA
Renk TaşıMavi
Kolu tipiDaldırılmış
Çene Bükme45 Dereceleri
Çene Uzunluğu2.375 "
Çene Tipitırtıklı
Çene Genişliği3 / 8 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Çene Açma2.25 "
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk6.5 "
Geri çekme yayıYok hayır
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
Uç Genişliği3 / 16 "
Voltaj derecesiHayır

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Burun Şekli (Bükülmüş)
  • Yan Kesici (Evet)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTether YetenekliKesme Kapasitesi / Malzemesi+Uç GenişliğiÇene UzunluğuÇene GenişliğiMaks. Alan sayısı Çene AçmaUzunlukÜcret
WESTWARD 1UKK7 Uzun Burun Pense 10-7 / 8 4-1 / 8 Çene | AB3NLP 1UKK7Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)BelirtilmemişBükülmüş Uzun Burun Pensesi5 / 32 "4.125 "3 / 8 "2-1 / 16 "10.875 "€35.58
WESTWARD 30PA98 Eğri Burun Pensesi Çelik | AF9NZH 30PA98Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)BelirtilmemişEğri Burun Pensesi7 / 64 "1 7 / 64 "7 / 16 "1-61 / 64 "4 5 / 16 "€36.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 1UKK4 Uzun Burun Pense 6-1/2 2-3/8 Çene
€20.42 / Adet