Westward 31ce55 | Tekerlekli Dolap 34-1/3 İnç Genişlik 39-1/3 İnç Yükseklik | Raptor Supplies Türkiye
WESTWARD 31CE55 Tekerlekli Kabin 34-1/3 inç genişlik 39-1/3 inç Yükseklik | AH3BVJ

WESTWARD 31CE55 Tekerlekli Dolap 34-1/3 inç genişlik 39-1/3 inç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3BVJ Modeli: 31CE55

İle alın Mayıs 13, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€775.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tekerlekli Dolap
Tekerlek Boyutu4 "2 x"
Tekerlek Tipi(2) Sabit, (2) Frenli Döner
Tekerlek MalzemesiPolipropilen
RenkKırmızı
yapılandırma27 "Tekerlekli Dolap, (2.95) 1H, (6.06) 2H
derinlik19.5 "
Çekmece Kapasitesi66 lb
Çekmece RengiKırmızı
Çekmece SlaytlarıTam Uzatmalı Rulman
Görev PuanıStandart Görev
BitişElektrostatik toz boyalı
ölçüGövde: 21, Çekmece: 24
Yükseklik39 5 / 16 "
Yük katsayısı660 lb
Kilit sistemiBir Kilit ve Anahtar Seti
MalzemeÇelik
Çekmece Sayısı3
Raf Sayısı0
Depolama Kapasitesi10,813 cu. içinde.
genişlik34 5 / 16 "
Çalışma Yüzey MalzemesiPolipropilen, MDF

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 60.39
Gemi yüksekliği (cm)101.6
Gemi uzunluğu (cm)76.96
Gemi genişliği (cm)58.93
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÇekmece SlaytlarıTekerlek BoyutuTekerlek TipiGörev PuanıBitişölçüYükseklikYük katsayısıÜcret
WESTWARD 32H852 Hareketli Dolap 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Kırmızı | AC6ACJ 32H852Bilye5 x 2 "Makaralı Rulman, (2) Sabit w / Kilitli, (2) Döner-Parlak Toz BoyaÇekmeceler: 18, Gövde: 2039 13 / 16 "1540 lb€1,171.96
WESTWARD 32H853 Hareketli Dolap 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Siyah | AC6ACK 32H853Bilye5 x 2 "Makaralı Rulman, (2) Sabit w / Kilitli, (2) Döner-Parlak Toz BoyaÇekmeceler: 18, Gövde: 2039 13 / 16 "1540 lb€1,171.96
WESTWARD 32H854 Hareketli Dolap 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Mavi | AC6ACL 32H854Bilye5 x 2 "Makaralı Rulman, (2) Sabit w / Kilitli, (2) Döner-Parlak Toz BoyaÇekmeceler: 18, Gövde: 2039 13 / 16 "1540 lb€1,171.96
WESTWARD 32H855 Hareketli Dolap 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Kırmızı | AC6ACM 32H855Bilye5 x 2 "Makaralı Rulman, (2) Sabit w / Kilitli, (2) Döner-Parlak Toz BoyaÇekmeceler: 18, Gövde: 2039 13 / 16 "1540 lb€1,221.58
WESTWARD 32H856 Hareketli Dolap 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Siyah | AC6ACN 32H856Bilye5 x 2 "Makaralı Rulman, (2) Sabit w / Kilitli, (2) Döner-Parlak Toz BoyaÇekmeceler: 18, Gövde: 2039 13 / 16 "1540 lb€1,221.58
WESTWARD 32H857 Hareketli Dolap 42 x 18-1 / 2 x 39-13 / 16 Mavi | AC6ACP 32H857Bilye5 x 2 "Makaralı Rulman, (2) Sabit w / Kilitli, (2) Döner-Parlak Toz BoyaÇekmeceler: 18, Gövde: 2039 13 / 16 "1540 lb€1,221.58
WESTWARD 32H888 Hareketli Dolap 26 x 18 x 39-7 / 16 İnç Kırmızı | AC6ADB 32H888Bilye5 x 2 "Makaralı Rulman, (2) Sabit w / Kilitli, (2) Döner-Parlak Toz BoyaÇekmeceler: 18, Gövde: 2039.437 "1320 lb€1,174.60

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 31CE55 Tekerlekli Dolap 34-1/3 inç genişlik 39-1/3 inç Yükseklik
€775.28 / Adet