Westward 32pk25 | Taşınabilir Alet Kutusu 11-13/16 Genişlik X 6-13/32 Derinlik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 32PK25 Taşınabilir Alet Kutusu 11-13 / 16 Genişlik x 6-13 / 32 Derinlik | AH3KWR

WESTWARD 32PK25 Taşınabilir Alet Kutusu 11-13/16 Genişlik x 6-13/32 Derinlik

Stoktaki Ürünler
Madde: AH3KWR Modeli: 32PK25
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
€48.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşınabilir Alet Kutusu
Kutu MalzemesiÇelik
RenkKırmızı
Renk ailesiKırmızı
Çekmece SlaytlarıHayır
BitişElektrostatik toz boyalı
Kulp TasarımıKatlanır Üst
İç Derinlik6-13 / 32 "
İç Yükseklik5 11 / 16 "
İç Genişlik11 11 / 16 "
Kilit sistemiAsma Kilit Hasp
Çekmece Sayısı0
Kol Sayısı1
Parça sayısı1
Tepsi Sayısı1
Dış Derinlik6"
Dış Yükseklik6"
Dış Genişlik12 "
Genel Derinlik6-15 / 32 "
Toplam yükseklik5.625 "
toplam Genişlik11 15 / 16 "
Depolama Kapasitesi424 cu. içinde.
Ağırlık kapasitesi44 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.48
Gemi yüksekliği (cm)19.56
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)35.05
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKilit sistemiRenkRenk ailesiMalzemeKol SayısıDış YükseklikDış GenişlikGenel DerinlikÜcret
WESTWARD 10J162 Taşınabilir Alet Kutusu 24 W x 8 D x 9 H Çelik Kırmızı | AA2GUB 10J162Asma kilitKırmızı-Çelik1--8"€246.26
WESTWARD 10J164 Taşınabilir Alet Kutusu 30 G x 8 D x 9 Y Çelik Kırmızı | AA2GUC 10J164Asma kilitKırmızı-Çelik1--8"€128.35
WESTWARD 10J171 Taşınabilir Alet Kutusu 17w x 8d x 8-1 / 4h Kırmızı | AA2GUG 10J171Asma kilitKırmızı-Çelik1--8"€74.84
WESTWARD 36Y008 Taşınabilir Alet Kutusu 20 G x 7-7 / 8 D x 9 Y Kırmızı | AC7AFX 36Y008Asma kilitKırmızı-Polipropilen, Çelik1--40.12 "€99.11
WESTWARD 36Y010 Alet Kutusu 19-1 / 4 W x 6 D x 4 H Kırmızı | AC7AFY 36Y010Asma kilitKırmızı-Polipropilen, Çelik1--6"€32.62
WESTWARD 36Y011 Taşınabilir Alet Kutusu 16 W x 7 D x 7-1 / 2 H Kırmızı | AC7AFZ 36Y011Asma kilitKırmızı-Polipropilen, Çelik1--7"€49.04
WESTWARD 35XR63 Priz Saklama Kutusu 6-1 / 2 x4-1 / 4 x1-1 / 16 | AH6DZN 35XR63HayırKırmızıKırmızı--1"7"4.25 "€51.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 32PK25 Taşınabilir Alet Kutusu 11-13/16 Genişlik x 6-13/32 Derinlik
€48.09 / Adet