Westward 36y010 | Alet Kutusu 19-1/4 WX 6 DX 4 H Kırmızı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 36Y010 Alet Kutusu 19-1 / 4 W x 6 D x 4 H Kırmızı | AC7AFY

WESTWARD 36Y010 Alet Kutusu 19-1/4 G x 6 D x 4 Y Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC7AFY Modeli: 36Y010
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
€32.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Taşınabilir Alet Kutusu
RenkKırmızı
Çekmece SlaytlarıHayır
BitişElektrostatik toz boyalı
Kulp TasarımıKatlanır Üst
İç Derinlik5-11 / 16 "
İç Yükseklik7.187 "
İç Genişlik18.5 "
Yük katsayısı22 lb
Kilit sistemiAsma kilit
MalzemePolipropilen, Çelik
Çekmece Sayısı0
Kol Sayısı1
Parça sayısı1
Tepsi Sayısı0
Genel Derinlik6"
Toplam yükseklik4"
toplam Genişlik19.25 "
Depolama Kapasitesi780 cu. içinde.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.45
Gemi yüksekliği (cm)16.76
Gemi uzunluğu (cm)53.59
Gemi genişliği (cm)21.34
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKilit sistemiRenkRenk ailesiMalzemeKol SayısıDış YükseklikDış GenişlikGenel DerinlikÜcret
WESTWARD 10J162 Taşınabilir Alet Kutusu 24 W x 8 D x 9 H Çelik Kırmızı | AA2GUB 10J162Asma kilitKırmızı-Çelik1--8"€246.26
WESTWARD 10J164 Taşınabilir Alet Kutusu 30 G x 8 D x 9 Y Çelik Kırmızı | AA2GUC 10J164Asma kilitKırmızı-Çelik1--8"€128.35
WESTWARD 10J171 Taşınabilir Alet Kutusu 17w x 8d x 8-1 / 4h Kırmızı | AA2GUG 10J171Asma kilitKırmızı-Çelik1--8"€74.84
WESTWARD 36Y008 Taşınabilir Alet Kutusu 20 G x 7-7 / 8 D x 9 Y Kırmızı | AC7AFX 36Y008Asma kilitKırmızı-Polipropilen, Çelik1--40.12 "€99.11
WESTWARD 36Y011 Taşınabilir Alet Kutusu 16 W x 7 D x 7-1 / 2 H Kırmızı | AC7AFZ 36Y011Asma kilitKırmızı-Polipropilen, Çelik1--7"€49.04
WESTWARD 32PK25 Taşınabilir Alet Kutusu 11-13 / 16 Genişlik x 6-13 / 32 Derinlik | AH3KWR 32PK25Asma Kilit HaspKırmızıKırmızı-16"12 "6-15 / 32 "€48.09
WESTWARD 35XR63 Priz Saklama Kutusu 6-1 / 2 x4-1 / 4 x1-1 / 16 | AH6DZN 35XR63HayırKırmızıKırmızı--1"7"4.25 "€51.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 36Y010 Alet Kutusu 19-1/4 G x 6 D x 4 Y Kırmızı
€32.62 / Adet