Westward 33m361 | Üniversal Mafsal 3/8 X 3/4 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 33M361 Üniversal Mafsal 3/8 x 3/4 inç | AC6FPC

WESTWARD 33M361 Üniversal Mafsal 3/8 x 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6FPC Model: 33M361
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
€16.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Evrensel Ortak
Sürücü Boyutu3 / 8 "
BitişTam Lehçe
Parça sayısı1
Uzunluk3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)4.57
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuBitişParça sayısıUzunlukÜcret
WESTWARD 45J215 Evrensel Bağlantı 3/4 İnç Sürücü 4-5 / 16 inç | AD6HDL 45J2153 / 4 "Tam Cilalı34 5 / 16 "€48.22
WESTWARD 45J259 Evrensel Ortak 1 İnç Sürücü 5-5 / 8 inç AD6HFG 45J2591"Tam Cilalı35.625 "€85.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 33M361 Üniversal Mafsal 3/8 x 3/4 In
€16.43 / Adet