<span Class='notranslate'>Westward </span> 36a162 | Double Box End Wrench 12 Point 5/16 X 3/8 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 36A162 Çift Kutulu Uç Anahtarı 12 Nokta 5/16 x 3/8 In | AC6RLB

WESTWARD 36A162 Double Box End Wrench 12 Point 5/16 x 3/8 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC6RLB Model: 36A162
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
€2.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Kutu Uç Anahtarı
BitişTam Lehçe
Kafa boyutu5 / 16 "x 3 / 8"
MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
Puan Sayısı12
Dengelemek40 Dereceleri
Uzunluk7
SAE veya MetrikSAE
beden5/16 x 3/8 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)3.05
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSAE veya MetrikbedenÜcret
WESTWARD 36A155 Çift Kutu Uçlu Anahtar 12 Noktalı 16 x 18mm | AC6RKV 36A15510.031 "metrik16 x 18 mm€18.17
WESTWARD 36A161 Çift Kutulu Anahtar 12 Noktalı 22 x 24mm | AC6RLA 36A16112.75metrik22 x 24 mm€34.34

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 36A162 Double Box End Wrench 12 Point 5/16 x 3/8 In
€2.17 / Adet