Batıya doğru 36a155 | Çift Kutu Uçlu Anahtar 12 Nokta 16 X 18mm | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 36A155 Çift Kutu Uçlu Anahtar 12 Noktalı 16 x 18mm | AC6RKV

WESTWARD 36A155 Çift Kutu Başlı Anahtar 12 Nokta 16 x 18mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6RKV Model: 36A155
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
€18.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çift Kutu Uç Anahtarı
BitişTam Lehçe
Kafa boyutu16 X 18mm
MalzemeKrom Vanadyum Çeliği
Puan Sayısı12
Dengelemek40 Dereceleri
Uzunluk10.031 "
SAE veya Metrikmetrik
beden16 x 18 mm
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)2.03
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSAE veya MetrikbedenÜcret
WESTWARD 36A161 Çift Kutulu Anahtar 12 Noktalı 22 x 24mm | AC6RLA 36A16112.75metrik22 x 24 mm€34.34
WESTWARD 36A162 Çift Kutulu Uç Anahtarı 12 Nokta 5/16 x 3/8 In | AC6RLB 36A1627SAE5/16 x 3/8 "€2.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 36A155 Çift Kutu Başlı Anahtar 12 Nokta 16 x 18mm
€18.17 / Adet