WESTWARD 39WE11 Elektronik Tork Anahtarı 55-1106 Ft-Lb
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektronik Tork Anahtarı |
doğruluk | +/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW |
Kalibrasyon Sertifikası | Evet |
dönüştürür | Nm, ft.-lb. |
Sürücü Boyutu | 1" |
Mezuniyetler | 1 |
kafa Tipi | Sabit |
Malzeme | Çelik / Plastik |
Ölçüm Tipi | Ayak-Pound, Newton-Metre |
Uzunluk | 70.875 " |
Güç Kaynağı | (2) AA Piller |
cırcırla | Evet |
rotasyon | CW / CCW |
Tork Aralığı (Ft.-Lb.) | 55 için 1106 |
Tork Aralığı (Nm) | 75 için 1500 |
Görsel / İşitsel Göstergeler | LED Işıklar w / Buzzer |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.3 |
Gemi yüksekliği (cm) | 11.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 191.01 |
Gemi genişliği (cm) | 20.83 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Uzunluk | doğruluk | Sürücü Boyutu | Güç Kaynağı | Görsel / İşitsel Göstergeler | Mezuniyetler | kafa Tipi | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RYL2 | 15 11 / 32 " | +/-% 2, +/-% 3 Tork Okuma CW / CCW Tam Ölçeğin% 20-20'ünde% 100 | 1 / 4 " | (2) AA Piller | LED Işıklar: 8 Yeşil (Uyarı), 4 Kırmızı (Durdur) w / Buzzer | 0.01 Nm | Sabit Kare Sürücü | Tork anahtarı | €351.46 | ||
4RYL8 | 25.593 | +/-% 2, +/-% 3 Tork Okuma CW / CCW Tam Ölçeğin% 20-20'ünde% 100 | 1 / 2 " | (2) AA Piller | LED Işıklar: 8 Yeşil (Uyarı), 4 Kırmızı (Durdur) w / Buzzer | 0.1 Nm | Sabit Kare Sürücü | Tork anahtarı | €300.04 | ||
6PAE8 | 8.5 " | +/- 3% CW, +/- 4% CCW | 1 / 4 " | (1) AAA Piller | LED Işıklar: 1 Yeşil (Uyarı), 1 Kırmızı (Durdur) w / Buzzer | 0.01 Nm | Sabit Kilitleme | Mini Tork Anahtarı | €281.81 | ||
6PAF6 | 15.5 " | +/- 2% CW, +/- 3% CCW | 1 / 4 " | (2) AA Piller | LED Işıklar: 8 Yeşil (Uyarı), 4 Kırmızı (Durdur) w / Buzzer | 0.01 Nm | Sabit Kilitleme | Tork anahtarı | €328.34 | ||
6PAF7 | 16 " | +/- 2% CW, +/- 3% CCW | 3 / 8 " | (2) AA Piller | LED Işıklar: 8 Yeşil (Uyarı), 4 Kırmızı (Durdur) w / Buzzer | 0.1 Nm | Değiştirilebilir Kilitleme | Tork anahtarı | €262.26 | ||
6PAG0 | 25 " | +/- 2% CW, +/- 3% CCW | 1 / 2 " | (2) AA Piller | LED Işıklar: 8 Yeşil (Uyarı), 4 Kırmızı (Durdur) w / Buzzer | 0.1 Nm | Değiştirilebilir Kilitleme | Tork anahtarı | €282.86 | ||
39WE12 | 48 " | +/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW | 3 / 4 " | (2) AA Piller | LED Işıklar w / Buzzer | - | Sabit | Elektronik Tork Anahtarı | €1,347.14 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00