<span Class='notranslate'>Westward </span> 3le21 | Socket 3/8 Inch Drive 1/4 Inch 12 Point Standard | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 3LE21 Socket 3/8 Inch Drive 1/4 Inch 12 Point Standard | AC9XMC

WESTWARD 3LE21 Socket 3/8 Inch Drive 1/4 Inch 12 Point Standard

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9XMC Modeli: 3LE21
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
€4.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Soket
Sürücü Boyutu3 / 8 "
sürücü TipiKare
Bitişkrom
MalzemeÇelik
Puan Sayısı12
Uzunluk1"
SAE veya MetrikSAE
beden1 / 4 "
Soket DerinliğiStandart
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)1.78
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)1.78
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişMalzemePuan SayısıUzunlukbedenSoket DerinliğiÜcret
WESTWARD 10E883 Soket 3/8 İnç Sürücü 9/32 İnç 6 Noktalı Standart | AA2EBZ 10E883Tam CilalıAlaşımlı Çelik631 / 32 "9 / 32 "Standart€1.71
WESTWARD 10E890 Soket 3/8 İnç Sürücü 9/32 İnç 12 Noktalı Standart | AA2ECG 10E890Tam CilalıAlaşımlı Çelik121"9 / 32 "Standart€0.53
WESTWARD 10E891 Soket 3/8 İnç Sürücü 11/32 İnç 12 Noktalı Standart | AA2ECH 10E891Tam CilalıAlaşımlı Çelik121"11 / 32 "Standart€1.65
WESTWARD 10E892 Soket 3/8 İnç Sürücü 11/32 İnç 12 Nokta Derinliği | AA2ECJ 10E892Tam CilalıAlaşımlı Çelik122 17 / 32 "11 / 32 "Derin€1.14
WESTWARD 1EZZ5 Soket 3/8 İnç Sürücü 11/16 İnç 6 Noktalı Standart | AA9TCN 1azz5kromCR-V (Krom Vanadyum)62"11 / 16 "Standart€9.80
WESTWARD 33M335 Soket 3/8 İnç Sürücü 1/4 İnç 12 Nokta Standart | AC6FMZ 33M335Tam LehçeCR-V (Krom Vanadyum)121"1 / 4 "Standart€8.14
WESTWARD 33M341 Soket 3/8 İnç Sürücü 9/16 İnç 12 Noktalı Standart | AC6FNF 33M341Tam LehçeCR-V (Krom Vanadyum)121"9 / 16 "Standart€0.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 3LE21 Socket 3/8 Inch Drive 1/4 Inch 12 Point Standard
€4.11 / Adet