WESTWARD 3ZC71 Mobil Vinç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Motorlu Vinç |
Bumba uzunluğu | 48-3/457-3/466-3/476-3/4 In. |
Yükseklik | 58 " |
uzunluk | 62 1/2 "- 91 1/2" |
genişlik | 32 1/4 - 39 3/8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 143.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.02 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 84.33 |
HS kodu | 8426990000 |
Menşe Ülkesi | CN |
A.
A.
Air can enter the hydraulic system during shipment or handling, resulting in poor lifting performance. To correct this:
A.
A. When not in use, store the crane with the legs folded and secured using the bolt pins and R lock pins.
A.
A.
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ZC72 | 70.75 " | 69.5 " | 21 1/2 - 48 1/4 " | €1,382.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00