WESTWARD 3ZC72 Hidrolik Motorlu Mobil Vinç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik Motorlu Vinç |
Bumba uzunluğu | 475359 In. |
Yükseklik | 70.75 " |
uzunluk | 69.5 " |
genişlik | 21 1/2 - 48 1/4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 126.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 23.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 172.47 |
Gemi genişliği (cm) | 59.94 |
HS kodu | 8426990000 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | Yükseklik | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ZC71 | 58 " | 62 1/2 "- 91 1/2" | 32 1/4 - 39 3/8 " | €1,077.38 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00