WESTWARD 401L18 Somun Anahtarı Seti, Çok Renkli, 10 Parça
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Somun Sürücü Seti |
Renk Taşı | Çok renkli |
Kulp Tasarımı | Ergonomik |
Kolu Malzeme | Çok Bileşenli |
Hex Boyutu | 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm |
İzoleli | Yok hayır |
Parça sayısı | 10 |
Uzunluk | 7.5 " |
SAE veya Metrik | metrik |
Sap Uzunluğu | 3" |
Shank Malzemesi | Alaşımlı Çelik |
Sap Tipi | İçi boş yuvarlak |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.04 |
Menşe Ülkesi | TW |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00