Westward 40jd52 | Master Alet Seti Sae ve Metrik 70 Parça | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 40JD52 Ana Alet Seti SAE ve Metrik 70 Parça | AH9LKG

WESTWARD 40JD52 Ana Alet Seti SAE ve Metrik 70 Parça

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9LKG Modeli: 40JD52
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
€120.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ana Alet Seti
Sürücü Boyutu3 / 8 ", 1 / 4"
Sarf Malzemesi Parça Sayısı0
Çeşitli Alet Sayısı0
Parça sayısı70
Pense Sayısı0
Tornavida Sayısı0
Soket / Aksesuar Sayısı.0
Çarpıcı Alet Sayısı0
İngiliz anahtarı sayısı12
Birincil BaşvuruProfesyonel Kullanım İçin
SAE veya MetrikSAE, Metrik
Alet Saklama Tipi Dahildava
Anahtarlar DahilKombine Anahtarlar: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 10, 12, 13, 14, 15, 17

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.35
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)24.64
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • 3/8 inç Sürücü Prizleri/Aksesuarları Dahil : 3/8" Sürücü 12 Noktalı Soket: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 3/8" Sürücü 12 -Nokta Soket: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm
  • 1/4 inç Sürücü Prizleri/Aksesuarları Dahil : 1/4" Sürücü 6 Noktalı Soket: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/4" Sürücü 6 -Nokta Soket: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuParça sayısıBirincil BaşvuruAnahtarlar DahilÜcret
WESTWARD 40JD43 Ana Alet Seti SAE ve Metrik 148 Parça | AH9LJY 40JD431/2", 3/8", 1/4"148Profesyonel Kullanım İçinKombine Anahtarlar: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15€214.20
WESTWARD 40JD53 Ana Alet Seti SAE ve Metrik 170 Parça | AH9LKH 40JD531/2", 3/8", 1/4"170Profesyonel Kullanım İçinKombine Anahtarlar: 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 8, 10, 12, 13, 14, 15€275.10
WESTWARD 440A57 Master Alet Seti, SAE, Metrik, Parça Sayısı 204 | CD3VLC 440A571/2",1/4",3/8"204mekanik-€437.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 40JD52 Ana Alet Seti SAE ve Metrik 70 Parça
€120.38 / Adet