WESTWARD 440G16 El Cırcırı, Alaşımlı Çelik, 1/2" Tahrik Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Cırcır |
Sürücü Boyutu | 1 / 2 " |
Bitiş | Lehçe |
Baş Hareketi | Esnek |
Kafa tarzı | Armut |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Min. Ark Dönüşü | 5 Dereceleri |
Kıvılcım çıkarmaz | Yok hayır |
Dişli Diş Sayısı | 72 |
Uzunluk | 25 " |
Geri | Evet |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.38 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Tether Yetenekli | Sürücü Boyutu | Bitiş | Malzeme | Min. Ark Dönüşü | Dişli Diş Sayısı | Uzunluk | Geri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33M360 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | 3 / 8 " | Tam Lehçe | Krom vanadyum | - | - | 9 31 / 32 " | Geri Dönüşsüz | €45.36 | ||
45J214 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | 3 / 4 " | Krom Kaplama-Mat | Krom vanadyum | 15 Dereceleri | 24 | 20 " | Geri | €142.71 | ||
45J258 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | 1" | Krom Kaplama-Mat | Krom vanadyum | 15 Dereceleri | 24 | 6.5 " | Geri | €112.44 | ||
440G11 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | 1 / 4 " | Lehçe | Alaşımlı Çelik | 4.2 Dereceleri | 84 | 5.125 " | Evet | €36.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
440G15 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | 3 / 8 " | Lehçe | Alaşımlı Çelik | 4.2 Dereceleri | 84 | 8.5 " | Evet | €35.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
440G10 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | 1 / 4 " | Lehçe | Alaşımlı Çelik | 5 Dereceleri | 72 | 7.25 " | Evet | €28.89 | TEKLİF TALEBİ
| |
440G14 | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) | 3 / 8 " | Lehçe | Alaşımlı Çelik | 5 Dereceleri | 72 | 9.625 " | Evet | €33.73 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00