<span Class='notranslate'>Westward </span> 45fg45 | Adjustable Extension, 8-1/2 Inch Size, 1/8 Inch Mnpt, 3500 Max. Psi, Steel | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 45FG45 Adjustable Extension, 8-1/2 Inch Size, 1/8 Inch MNPT, 3500 Max. PSI, Steel | CH3PXQ 45FG45

WESTWARD 45FG45 Adjustable Extension, 8-1/2 Inch Size, 1/8 Inch MNPT, 3500 Max. PSI, Steel

Stoktaki Ürünler
Madde: CH3PXQ Modeli: 45FG45Çapraz Referans: 45FG45
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
€12.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ayarlanabilir Uzatma
Bağlantısı1/8 "MNPT
MalzemeÇelik
Maks. Basınç3500 psi
Min. Patlama basıncı3500 psi
beden8-1 / 2 "
çalışma Basıncı3500 PSI

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.12

Ürün Detayı:

  • For Use With Hand Operated Grease Guns

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 45FG45 Adjustable Extension, 8-1/2 Inch Size, 1/8 Inch MNPT, 3500 Max. PSI, Steel
€12.43 / Adet