Westward 4by76 | Havalı Gres Tabancası Tek Atış 4800 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4BY76 Havalı Gres Tabancası Tek Atış 4800 Psi | AD6WDX

WESTWARD 4BY76 Havalı Gres Tabancası Tek Atış 4800 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6WDX Modeli: 4BY76
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
€75.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havayla Çalışan Gres Tabancası
Dökme Kapasite16 oz.
Kartuş Kapasitesi14-1 / 2 oz.
Gres Tabancası DoldurmaKartuş, Emme, Toplu
Hortum uzunluğu18 "
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma4800
Nozul Uzatma TipiSert Boru ve Esnek Hortum
Boru Uzunluğu6"
1-Oz için vuruş. Çıktı26
Takım Uzunluğu16.5 "
Tüp RengiGri

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.23
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)45.72
Gemi genişliği (cm)22.35
HS kodu8467195030
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Basınç Oranı (40: 1)
  • Tek Çekim / Sürekli Çekim (Tek Çekim)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum uzunluğuMaks. Alan sayısı PSI çalıştırmaTakım UzunluğuÜcret
WESTWARD 1ZTC5 Hava Gres Tabancası Tek Atış 5000 Psi | AB4QAT 1ZTC512 "500016 "€142.75
WESTWARD 3APF9 Hava Gres Tabancası Sürekli Atış 4800 Psi | AC8JHQ 3APF918 "480016.5 "€164.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4BY76 Havalı Gres Tabancası Tek Atış 4800 Psi
€75.06 / Adet