Westward 1ztc5 | Havalı Gres Tabancası Tek Atış 5000 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 1ZTC5 Hava Gres Tabancası Tek Atış 5000 Psi | AB4QAT

WESTWARD 1ZTC5 Havalı Gres Tabancası Tek Atış 5000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AB4QAT Modeli: 1ZTC5
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
€142.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havayla Çalışan Gres Tabancası
Dökme Kapasite16 oz.
Kartuş Kapasitesi14-1 / 2 oz.
Gres Tabancası DoldurmaKartuş, Emme, Toplu
Gres TipiNLGI Grade 2 Greslere Kadar ve Dahil Olanlar
Hortum uzunluğu12 "
Maks. Alan sayısı PSI çalıştırma5000
Nozul Uzatma TipiEsnek Hortum
1-Oz için vuruş. Çıktı40
Takım Uzunluğu16 "
Tüp RengiGri
Tüp malzemesiÇelik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.98
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)40.64
Gemi genişliği (cm)27.18
HS kodu8467195030
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Detayı:

  • Hava Giriş Aralığı (40 ila 120 psi)
  • Basınç Oranı (50: 1)
  • Tek Çekim / Sürekli Çekim (Tek Çekim)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum uzunluğuMaks. Alan sayısı PSI çalıştırmaTakım UzunluğuÜcret
WESTWARD 3APF9 Hava Gres Tabancası Sürekli Atış 4800 Psi | AC8JHQ 3APF918 "480016.5 "€164.25
WESTWARD 4BY76 Havalı Gres Tabancası Tek Atış 4800 Psi | AD6WDX 4BY7618 "480016.5 "€75.06

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 1ZTC5 Havalı Gres Tabancası Tek Atış 5000 Psi
€142.75 / Adet