Batıya doğru 4ky22 | Derinlik Mikrometresi 0-6 İnç Elektronik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4KY22 Derinlik Mikrometresi 0-6 İnç Elektronik | AD8LXW

WESTWARD 4KY22 Derinlik Mikrometresi 0-6 İnç Elektronik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8LXW Modeli: 4KY22
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
€333.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Derinlik Mikrometresi
ÖrsDüz
Örs MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Taban Uzunluğu4"
Temel StilHer Şey Dahil
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Ölçü Çubuğu Sayısı6
Aralık0 - 6"/0 - 150 mm
çözüm0.00005 "/ 0.001 mm
Çubuk Dia.0.175 "
SPC ÇıkışıYok hayır
milDüz
Mil MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Yüksükmandal

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.77
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu9017304000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Döner Mil (Evet / Hayır) (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkçözümÇubuk Dia.YüksükÜcret
WESTWARD 4KY23 Gösterge Kadranı Derinliği 0-22 | AD8LXX 4KY230 ila 22 "0.001 "0.177 "Bahar yüklü€318.22

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4KY22 Derinlik Mikrometresi 0-6 İnç Elektronik
€333.76 / Adet