Batıya doğru 4ky23 | Gösterge Kadranı Derinliği 0-22 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4KY23 Gösterge Kadranı Derinliği 0-22 | AD8LXX

WESTWARD 4KY23 Gösterge Kadranı Derinliği 0-22

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD8LXX Modeli: 4KY23
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
€318.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Derinlik Mikrometresi
ÖrsDüz
Örs MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
Taban Uzunluğu4"
Temel StilHer Şey Dahil
Kalibrasyon SertifikasıYok hayır
Ölçü Çubuğu Sayısı6
Aralık0 ila 22 "
çözüm0.001 "
Çubuk Dia.0.177 "
SPC ÇıkışıYok hayır
milDüz
Mil MalzemesiGüçlendirilmiş çelik
YüksükBahar yüklü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.54
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)28.96
Gemi genişliği (cm)12.19
HS kodu9017308000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Döner Mil (Evet / Hayır) (Hayır)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAralıkçözümÇubuk Dia.YüksükÜcret
WESTWARD 4KY22 Derinlik Mikrometresi 0-6 İnç Elektronik | AD8LXW 4KY220 - 6"/0 - 150 mm0.00005 "/ 0.001 mm0.175 "mandal€333.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4KY23 Gösterge Kadranı Derinliği 0-22
€318.22 / Adet