Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4LXZ2 Impact Socket 1/4 Inch Drive 14mm 6pts | AD8RPL

WESTWARD 4LXZ2 Darbeli Soket 1/4 İnç Tahrik 14 mm 6 nokta

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8RPL Modeli: 4LXZ2

İle alın Mayıs 17, Cuma

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€3.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soketi
Sürücü Boyutu1 / 4 "
BitişSiyah
MalzemeKrom Molibden Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk1 31 / 32 "
SAE veya Metrikmetrik
beden14mm
Soket DerinliğiStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8204200000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukSAE veya MetrikbedenSoket DerinliğiÜcret
WESTWARD 4LXV7 Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 1/2 İnç 6pts | AD8RNC 4LXV71-11 / 16 "SAE1 / 2 "Derin€3.95
WESTWARD 4LXV8 Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 1/4 İnç 6pts | AD8RND 4LXV81-11 / 16 "SAE1 / 4 "Derin€3.95
WESTWARD 4LXV9 Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 10mm 6pts | AD8RNE 4LXV91-11 / 16 "metrik10Derin€5.67
WESTWARD 4LXW1 Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 11/32in 6pts | AD8RNF 4LXW11-11 / 16 "SAE11 / 32 "Derin€4.59
WESTWARD 4LXW2 Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 11mm 6pts | AD8RNG 4LXW21-11 / 16 "metrik11Derin€1.23
WESTWARD 4LXW3 Darbe Soketi 1/4 İnç Sürücü 12mm 6pts | AD8RNH 4LXW31-11 / 16 "metrik12 "Derin€4.82
WESTWARD 4LXW4 Darbeli Soket 1/4 İnç Sürücü 13mm 6pts | AD8RNJ 4LXW41-11 / 16 "metrik13Derin€5.84

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4LXZ2 Darbeli Soket 1/4 İnç Tahrik 14 mm 6 nokta
€3.11 / Adet