Westward 4lzc2 | Darbe Soketli Bit Sürücü 3/8 X 2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4LZC2 Darbeli Soket Bit Sürücüsü 3/8 x 2 | AD8TAW

WESTWARD 4LZC2 Darbeli Soket Bits Sürücüsü 3/8 x 2

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8TAW Modeli: 4LZC2

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€8.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Soket Bit Sürücüsü
Sürücü Boyutu3 / 8 "
Bitişyağlı
MalzemeKrom Molibden Çelik
Puan Sayısı6
Uzunluk2"
SAE veya MetrikSAE
beden5 / 16 "
Soket DerinliğiStandart
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)13.97
Gemi uzunluğu (cm)13.97
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuBitişÜcret
WESTWARD 4LZD9 Darbeli Soket Bit Sürücüsü 1/2 Sürücü 2 L | AD8TBN 4LZD91 / 2 "Siyah oksid€9.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4LZC2 Darbeli Soket Bits Sürücüsü 3/8 x 2
€8.58 / Adet