Westward 4nzn8 | Cırcırlı Kombine Anahtar 11/32 İnç X-profil | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4NZN8 Cırcır Kombine Anahtar 11/32 İnç X-beam | AD9BBC

WESTWARD 4NZN8 Cırcırlı Kombine Anahtar 11/32 İnç X-profil

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9BBC Modeli: 4NZN8
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
€15.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cırcır Kombinasyon Anahtarı
BitişTam Lehçe
Esnek kafa0 Dereceleri
Kafa boyutu11 / 32 "
MalzemeVanadyum Çelik
Min. Ark Dönüşü5 Dereceleri
Dişli Diş Sayısı72
Puan Sayısı12
Dengelemek15 Dereceleri
Uzunluk6 31 / 64 "
GeriEvet
SAE veya MetrikSAE
beden11 / 32 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
İngiliz anahtarı stiliBüküm Kolu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)25.91
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8204110030
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukbedenÜcret
WESTWARD 4NZN7 Cırcırlı Combon Anahtarı 5/16 İnç X-kiriş | AD9BBB 4NZN75 29 / 32 "5 / 16 "€15.21
WESTWARD 4NZN9 Cırcır Kombine Anahtar 3/8 İnç X-kiriş | AD9BBD 4NZN97 5 / 64 "3 / 8 "€48.42
WESTWARD 4NZP2 Cırcır Kombinasyon Anahtarı 1/2 İnç X-ışını | AD9BBF 4NZP28 21 / 32 "1 / 2 "€58.24
WESTWARD 4NZP4 Cırcır Kombine Anahtar 5/8 İnç X-kiriş | AD9BBH 4NZP410 15 / 64 "5 / 8 "€20.21
WESTWARD 4NZP5 Cırcır Kombinasyon Anahtarı 11/16 İnç X-ışını | AD9BBJ 4NZP510.875 "11 / 16 "€21.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4NZN8 Cırcırlı Kombine Anahtar 11/32 İnç X-profil
€15.61 / Adet