Westward 4prh3 | Darbeli Bits Lokma Seti 1/2 Sürücü 6 Nokta | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4PRH3 Darbeli Bit Soket Seti 1/2 Sürücü 6 Noktalı | AD9DNH

WESTWARD 4PRH3 Darbeli Bits Lokma Takımı 1/2 6 Noktalı

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9DNH Modeli: 4PRH3
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
€186.27 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Darbe Bit Soket Seti
Sürücü Boyutu1 / 2 "
BitişSiyah oksid
Parça sayısı18
SAE veya MetrikSAE ve Metrik
Dahil Olan SoketlerSAE: 1/4, 9/32, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4 inç; Metrik: 6, 7, 10, 12, 14, 15, 17, 18 mm
Uç TipiBüyü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.71
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8207906000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Std. Dahil Edilen Bit Noktası Stilleri (6)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü BoyutuParça sayısıSAE veya MetrikDahil Olan SoketlerUç TipiÜcret
WESTWARD 4PRG1 Darbeli Bit Soket Seti 3/8 Sürücü 6 Pt. | AD9DMW 4PRG13 / 8 "13SAE ve Metrik3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2", 4, 5, 6, 7, 10, 12 mmBüyü€93.27
WESTWARD 4PRH7 Darbeli Bit Soket Takımı 1/4 3/8 1/2 | AD9DNM 4PRH71/4", 3/8", 1/2"12SAE1/4 "Sürücü: T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8" Sürücü: T40, T45, T47, T50, T55, 1/2 "Sürücü: T60Torx€77.32

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4PRH3 Darbeli Bits Lokma Takımı 1/2 6 Noktalı
€186.27 / Adet