Batıya doğru 4yr64 | Ölü Darbe Çekiç 1 1/8 Lb Çelik Kauçuklu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 4YR64 Darbeli Çekiç 1 1/8 Lb Çelik Lastikli | AE2NRJ

WESTWARD 4YR64 Ölü Darbeli Çekiç 1 1/8 Lb Kauçuklu Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2NRJ Modeli: 4YR64Çapraz Referans: 24AK46
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
€22.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ölü Darbe Çekiç
Yüz Çapı1.5 "
HandleKauçuk Kaplı Çelik
Renk TaşıSiyah
Kolu MalzemeÇelik Üzeri Kauçuk
Kafa rengiSiyah
Kafa uzunluğu3.625 "
Baş MalzemesiÇelik w / Kauçuk
Baş Ağırlığı18 oz.
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk12.5 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)
TipÖlü Darbe

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)28.19
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu4016996050
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş AğırlığıYüz ÇapıHandleUzunlukRenk TaşıKolu MalzemeKafa rengiKafa uzunluğuÜcret
WESTWARD 22PN70 Ölü Darbeli Çekiç, Çelik/PVC, 64 Oz Başlı, 14-3/8" Uzunluk | AB6YFH 22PN7064 oz.2.625 "Düşük Karbonlu Çelik, PVC Kapak14.375 "MaviÇelik üzeri PVCMavi5.25 "€46.76
WESTWARD 22PN71 Ölü Darbe Çekiç Çelik / pvc 48 Ons 13-3 / 4 In | AB6YFJ 22PN7148 oz.2.375 "Düşük Karbonlu Çelik, PVC Kapak13.75 "MaviÇelik üzeri PVCMavi4.875 "€36.86
WESTWARD 22PN72 Ölü Darbe Çekiç Çelik / pvc 32 Ons 13-1 / 2 In | AB6YFK 22PN7232 oz.2.125 "Düşük Karbonlu Çelik, PVC Kapak13.5 "MaviÇelik üzeri PVCMavi3.875 "€30.27
WESTWARD 22PN73 Ölü Darbe Çekiç Çelik / pvc 8 Ons 10-5 / 8 In | AB6YFL 22PN738 oz.1.75 "Düşük Karbonlu Çelik, PVC Kapak10.625 "MaviÇelik üzeri PVCMavi3.125 "€13.02
WESTWARD 4YR66 Ölü Darbeli Çekiç 2 1/4 Lb Çelik Lastikli | AE2NRK 4YR6637 oz.1.75 "Kauçuk Kaplı Çelik16.5 "SiyahÇelik Üzeri KauçukSiyah4.38 "€29.51
WESTWARD 5MX32 Çekiç Ölü Darbe 14 Oz | AE4VCF 5MX3214 oz.1.125 "Kauçuk Kaplı Çelik11.5 "SiyahÇelik Üzeri KauçukSiyah3.25 "€16.42
WESTWARD 5MX33 Çekiç Ölü Darbe 51 Oz | AE4VCG 5MX3351 oz.2"Kauçuk Kaplı Çelik14.875 "SiyahÇelik Üzeri KauçukSiyah5"€41.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 4YR64 Ölü Darbeli Çekiç 1 1/8 Lb Kauçuklu Çelik
€22.01 / Adet