Westward 22pn73 | Ölü Darbe Çekiç Çelik/pvc 8 Ons 10-5/8 In | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

WESTWARD 22PN73 Ölü Darbe Çekiç Çelik / pvc 8 Ons 10-5 / 8 In | AB6YFL

WESTWARD 22PN73 Ölü Darbeli Çekiç Çelik/pvc 8 Ons 10-5/8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6YFL Modeli: 22PN73
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
€13.02 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ölü Darbe Çekiç
Yüz Çapı1.75 "
HandleDüşük Karbonlu Çelik, PVC Kapak
Renk TaşıMavi
Kolu MalzemeÇelik üzeri PVC
Kafa rengiMavi
Kafa uzunluğu3.125 "
Baş MalzemesiDüşük Karbonlu Çelik, Çelik Bilye ile PVC Kapak
Baş Ağırlığı8 oz.
Kıvılcım çıkarmazYok hayır
Uzunluk10.625 "
Tether YetenekliStandart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar)

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.55
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8205206000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaş AğırlığıYüz ÇapıHandleUzunlukRenk TaşıKolu MalzemeKafa rengiKafa uzunluğuÜcret
WESTWARD 22PN70 Ölü Darbeli Çekiç, Çelik/PVC, 64 Oz Başlı, 14-3/8" Uzunluk | AB6YFH 22PN7064 oz.2.625 "Düşük Karbonlu Çelik, PVC Kapak14.375 "MaviÇelik üzeri PVCMavi5.25 "€46.76
WESTWARD 22PN71 Ölü Darbe Çekiç Çelik / pvc 48 Ons 13-3 / 4 In | AB6YFJ 22PN7148 oz.2.375 "Düşük Karbonlu Çelik, PVC Kapak13.75 "MaviÇelik üzeri PVCMavi4.875 "€36.86
WESTWARD 22PN72 Ölü Darbe Çekiç Çelik / pvc 32 Ons 13-1 / 2 In | AB6YFK 22PN7232 oz.2.125 "Düşük Karbonlu Çelik, PVC Kapak13.5 "MaviÇelik üzeri PVCMavi3.875 "€30.27
WESTWARD 4YR64 Darbeli Çekiç 1 1/8 Lb Çelik Lastikli | AE2NRJ 4YR6418 oz.1.5 "Kauçuk Kaplı Çelik12.5 "SiyahÇelik Üzeri KauçukSiyah3.625 "€22.01
WESTWARD 4YR66 Ölü Darbeli Çekiç 2 1/4 Lb Çelik Lastikli | AE2NRK 4YR6637 oz.1.75 "Kauçuk Kaplı Çelik16.5 "SiyahÇelik Üzeri KauçukSiyah4.38 "€29.51
WESTWARD 5MX32 Çekiç Ölü Darbe 14 Oz | AE4VCF 5MX3214 oz.1.125 "Kauçuk Kaplı Çelik11.5 "SiyahÇelik Üzeri KauçukSiyah3.25 "€16.42
WESTWARD 5MX33 Çekiç Ölü Darbe 51 Oz | AE4VCG 5MX3351 oz.2"Kauçuk Kaplı Çelik14.875 "SiyahÇelik Üzeri KauçukSiyah5"€41.88

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

WESTWARD 22PN73 Ölü Darbeli Çekiç Çelik/pvc 8 Ons 10-5/8 In
€13.02 / Adet