WESTWARD 53YR06 Soket, 1/2 İnç Ebat, 1 İnç Uzunluk, 12 Nokta, Krom Kaplama, Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soket |
Sürücü Boyutu | 1 / 4 " |
sürücü Tipi | El |
Bitiş | krom |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Ölçüm Tipi | SAE |
Puan Sayısı | 12 |
Uzunluk | 1" |
Soket Derinliği | Standart |
Soket Şekli | 12 Noktası |
Soket Boyutu | 1 / 2 " |
PLATFORM | Model | Soket Boyutu | Cıvata Açıklığı | Sürücü Boyutu | Ölçüm Tipi | Puan Sayısı | Uzunluk | Soket Derinliği | Soket Şekli | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53YV36 | 1-3 / 16 " | 19.9 mm | 1 / 2 " | SAE | 12 | 3" | Derin | - | €22.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
53YR66 | 11 / 32 " | 5.4 mm | 3 / 8 " | SAE | 6 | 1" | Standart | - | €3.70 | TEKLİF TALEBİ
| |
53YR56 | 6 mm | 3.6 mm | 1 / 4 " | metrik | 12 | 2" | Derin | - | €5.11 | TEKLİF TALEBİ
| |
53YR62 | 12 mm | 8.4 mm | 1 / 4 " | metrik | 12 | 2" | Derin | - | €5.91 | TEKLİF TALEBİ
| |
53YV46 | 16 mm | 11.7 mm | 1 / 2 " | metrik | 12 | 3" | Derin | - | €10.62 | TEKLİF TALEBİ
| |
53YU81 | 30 mm | - | 1 / 2 " | metrik | 12 | 1-1 / 2 " | Standart | 12 Noktası | €17.65 | TEKLİF TALEBİ
| |
53YR30 | 4 mm | 2.4 mm | 1 / 4 " | metrik | 6 | 2" | Derin | 6 Noktası | €5.46 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00