WESTWARD 54PP01 Cırcırlı Kombine Anahtar, 12 Uçlu, Metrik, 19mm Kafa Ölçüsü
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Cırcır Kombinasyon Anahtarı |
Bitiş | Tam Lehçe |
Baş Hareketi | Sabit |
İzoleli | Yok hayır |
Malzeme | Alaşımlı Çelik |
Puan Sayısı | 12 |
Dengelemek | 0 Dereceleri |
Uzunluk | 12 " |
Geri | Yok hayır |
SAE veya Metrik | metrik |
Tether Yetenekli | Standart Araç (Bağlantı için Gerekli Aksesuar) |
İngiliz anahtarı stili | Çok Uzun |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.29 |
Menşe Ülkesi | TW |
PLATFORM | Model | Parça sayısı | Bitiş Stili | Bitiş | Dengelemek | Uzunluk | Geri | SAE veya Metrik | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LCT8 | - | - | Tam Lehçe | 0 Dereceleri | 13 " | Yok hayır | SAE | 7 / 8 " | €42.72 | ||
35Z093 | - | - | Tam Lehçe | 0 Dereceleri | 7.5 " | Yok hayır | metrik | 14mm | €24.98 | ||
20VL21 | - | - | Krom kaplama | 0 Dereceleri | 5.875 " | Yok hayır | metrik | 9 | €27.44 | ||
54DG26 | 15 | - | Tam Lehçe | 0 Dereceleri | - | Yok hayır | SAE | - | €300.30 | TEKLİF TALEBİ
| |
54DG28 | 13 | - | Tam Lehçe | 0 Dereceleri | - | Yok hayır | SAE | - | €375.05 | TEKLİF TALEBİ
| |
54PN48 | - | - | Tam Lehçe | 0 Dereceleri | 5.5 " | Yok hayır | metrik | - | €15.79 | TEKLİF TALEBİ
| |
54PP37 | - | - | Tam Lehçe | 15 Dereceleri | 7" | Evet | SAE | - | €29.14 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00